ABB SPA - ABBER8050K VANO SUP.CAVI 200X800X500MM(HXLXP) - ER8050K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Condotto per cavi
Materiale - Metallo
Larghezza - 505 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 0.5 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8015646746221
Codice prodotto
ABBER8050K
Cod. produttore
ER8050K
Produttore
ABB
Tipologia:
Condotto per cavi
Materiale:
Metallo
Larghezza:
505 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
0.5 mm
Colore:
Altro
Numero RAL:
7035
Codice Ordine: ER8050K - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Vano superiore per raccordo cavi (non portante)
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


