ABB SPA - ABBER 703 9 CE3K1-10R-11 EMER.MONOB.A CHIAVE 1NA+1NC - ER 703 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a chiave
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Tipo di montaggio - Struttura
Diametro del foro - 22 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500308783
Codice prodotto
ABBER 703 9
Cod. produttore
ER 703 9
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tipo di montaggio:
Struttura
Diametro del foro:
22 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Diametro della calotta:
30 mm
Con illuminazione:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA