ABB SPA - ABBER 701 3 CE4P-10R-11 EMER.MONOBLOCCO TRAZ.1NA+1NC - ER 701 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a trazione
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Tipo di montaggio - Struttura
Diametro del foro - 22 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500260869
Codice prodotto
ABBER 701 3
Cod. produttore
ER 701 3
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tipo di montaggio:
Struttura
Diametro del foro:
22 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Diametro della calotta:
40 mm
Con illuminazione:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA