ABB SPA - ABBER 700 5 CE4P-10R-02 EMERG. MONOBLOCCO TRAZ. 2NC - ER 700 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a trazione
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Tipo di montaggio - Struttura
Diametro del foro - 22 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7320500260807
Codice prodotto
ABBER 700 5
Cod. produttore
ER 700 5
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tipo di montaggio:
Struttura
Diametro del foro:
22 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Diametro della calotta:
40 mm
Con illuminazione:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA