pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 695 7 CE4T-10R-20 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 2NA - ER 695 7

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500260654

Codice prodotto

ABBER 695 7

Cod. produttore

ER 695 7

Produttore

ABB

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di montaggio:

Struttura

Diametro del foro:

22 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Diametro della calotta:

40 mm

Con illuminazione:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Codice Ordine: ER 695 7 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA