ABB SPA - ABBER 667 6 CR-U2S ZOCCOLO X 2 C/O (CR-U) - ER 667 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 38 mm
Altezza - 26 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4013614374357
Codice prodotto
ABBER 667 6
Cod. produttore
ER 667 6
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
38 mm
Altezza:
26 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
75 mm


