ABB SPA - ABBER 657 7 CR-U012DC3L AL. 12VDC 3 C/O 250V/10A LED - ER 657 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
EAN
4013614374265
Codice prodotto
ABBER 657 7
Cod. produttore
ER 657 7
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
3
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
35 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
54.4 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


