ABB SPA - ABBER 652 8 CR-U110AC3 ALIMENT.110VAC 3 C/O 250V/10A - ER 652 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 10 A
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 3
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4013614374227
Codice prodotto
ABBER 652 8
Cod. produttore
ER 652 8
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
10 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
3
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
54.4 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


