pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 606 4 CR-M2SS ZOCCOLO STANDARD X 2 C/O (CR-M) - ER 606 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 606 4 CR-M2SS ZOCCOLO STANDARD X 2 C/O (CR-M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 42.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614373787

Codice prodotto

ABBER 606 4

Cod. produttore

ER 606 4

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

27 mm

Altezza:

42.5 mm

Integrazione funzionale possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

82 mm

Codice Ordine: ER 606 4 - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Accessori per serie CR-P e CR-M, CR-M2SS Zoccolo standard per 2 c/o, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA