pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 604 9 CR-M3LS ZOCCOLO LOGICO X 3 C/O (CR-M) - ER 604 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 604 9 CR-M3LS ZOCCOLO LOGICO X 3 C/O (CR-M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 61 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614373763

Codice prodotto

ABBER 604 9

Cod. produttore

ER 604 9

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

27 mm

Altezza:

61 mm

Integrazione funzionale possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

82 mm

CR-M3LS ZOCCOLO LOGICO X 3 C O (CR-M) PER RELE'