ABB SPA - ABBER 603 1 CR-M2LS ZOCCOLO LOGICO X 2 C/O (CR-M) - ER 603 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 27 mm
Altezza - 61 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4013614373756
Codice prodotto
ABBER 603 1
Cod. produttore
ER 603 1
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
27 mm
Altezza:
61 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
82 mm


