pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 580 1 CR-M120AC4 ALIMENT. 120VAC 4 C/O 250V/6A - ER 580 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 580 1 CR-M120AC4 ALIMENT. 120VAC 4 C/O 250V/6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 4

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614373558

Codice prodotto

ABBER 580 1

Cod. produttore

ER 580 1

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale:

6 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

35.6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

27.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice Ordine: ER 580 1 - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Relè industriali serie CR-M, CR-M120AC4 Alim. 120V c.a. 4 c/o, 6A in AC12(230V), Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA