pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 559 5 CR-M110DC3 ALIMENT.110VDC 3 C/O 250V/10A - ER 559 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 559 5 CR-M110DC3 ALIMENT.110VDC 3 C/O 250V/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614373367

Codice prodotto

ABBER 559 5

Cod. produttore

ER 559 5

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Corrente nominale:

10 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

35.6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

27.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice Ordine: ER 559 5 - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Relè industriali serie CR-M, CR-M110DC3 Alim. 110V c.c. 3 c/o, 10A in AC12(230V), Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA