pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 557 9 CR-M048DC3 ALIMENT. 48VDC 3 C/O 250V/10A - ER 557 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 557 9 CR-M048DC3 ALIMENT. 48VDC 3 C/O 250V/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614373343

Codice prodotto

ABBER 557 9

Cod. produttore

ER 557 9

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

21.2 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

35.6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

27.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Codice Ordine: ER 557 9 - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Relè industriali serie CR-M, CR-M048DC3 Alim. 48V c.c. 3 c/o, 10A in AC12(230V), Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA