ABB SPA - ABBER 510 8 CR-P012DC1 ALIMENT. 12VDC 1 C/O 250V/16A - ER 510 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4013614372896
Codice prodotto
ABBER 510 8
Cod. produttore
ER 510 8
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Larghezza:
12.7 mm
Altezza:
15.7 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA