ABB SPA - ABBER 458 0 C3SS2-30B-11 SEL.3POS.NERO G.MET.1NA+1NC - ER 458 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione - 3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7320500254523
Codice prodotto
ABBER 458 0
Cod. produttore
ER 458 0
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione:
3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Tattile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA