pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 409 3 C3SS1-30B-20 SELET. 3 POS.NERO G.MET.2NA - ER 409 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 409 3 C3SS1-30B-20 SELET. 3 POS.NERO G.MET.2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500246900

Codice prodotto

ABBER 409 3

Cod. produttore

ER 409 3

Produttore

ABB

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

C3SS1-30B-20 SELET. 3 POS.NERO G.MET.2NA