pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 397 0 C2SS3-30B-11 SEL.2POS.NERO G.MET.1NA+1NC - ER 397 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 397 0 C2SS3-30B-11 SEL.2POS.NERO G.MET.1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500246696

Codice prodotto

ABBER 397 0

Cod. produttore

ER 397 0

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Numero di posizioni di commutazione:

3

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

Grado di protezione (IP):

IP66

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

C2SS3-30B-11 SEL.2POS.NERO G.MET.1NA 1NC