ABB SPA - ABBER 338 4 C2SS1-30B-11 SEL.2POS.NERO G.MET.1NA+1NC - ER 338 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7320500245798
Codice prodotto
ABBER 338 4
Cod. produttore
ER 338 4
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA