pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 329 3 C2SS1-30B-20 SELET. 2 POS.NERO G.MET.2NA - ER 329 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 329 3 C2SS1-30B-20 SELET. 2 POS.NERO G.MET.2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500245705

Codice prodotto

ABBER 329 3

Cod. produttore

ER 329 3

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

C2SS1-30B-20 SELET. 2 POS.NERO G.MET.2NA