ABB SPA - ABBER 314 5 C2SS1-10B-20 SEL.2POS.NERO G.PL.NERA 2NA - ER 314 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7320500245408
Codice prodotto
ABBER 314 5
Cod. produttore
ER 314 5
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica