pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 311 1 C2SS1-10B-10 SEL.2POS.NERO G.PL.NERA 1NA - ER 311 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 311 1 C2SS1-10B-10 SEL.2POS.NERO G.PL.NERA 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500245378

Codice prodotto

ABBER 311 1

Cod. produttore

ER 311 1

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Codice Ordine: ER 311 1 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA