pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 296 4 CE4T-10B-1 ARRES.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC - ER 296 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 296 4 CE4T-10B-1 ARRES.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500260845

Codice prodotto

ABBER 296 4

Cod. produttore

ER 296 4

Produttore

ABB

Codice Ordine: ER 296 4 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA