pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 172 7 CP3-10W-11 PUL.INS.BIAN.G.P.NERA 1NA+1NC - ER 172 7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 172 7 CP3-10W-11 PUL.INS.BIAN.G.P.NERA 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500243138

Codice prodotto

ABBER 172 7

Cod. produttore

ER 172 7

Produttore

ABB

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Bianco

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

CP3-10W-11 PUL.INS.BIAN.G.P.NERA 1NA 1NC