pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 063 8 CP1-30R-11 PULS.INST.ROSSO G.MET.1NA+1NC - ER 063 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 063 8 CP1-30R-11 PULS.INST.ROSSO G.MET.1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500241691

Codice prodotto

ABBER 063 8

Cod. produttore

ER 063 8

Produttore

ABB

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

CP1-30R-11 PULS.INST.ROSSO G.MET.1NA 1NC