pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 047 1 CP1-30B-20 PULS.INST.NERO GHIERA MET.2NA - ER 047 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 047 1 CP1-30B-20 PULS.INST.NERO GHIERA MET.2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500241530

Codice prodotto

ABBER 047 1

Cod. produttore

ER 047 1

Produttore

ABB

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

Codice Ordine: ER 047 1 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA