ABB SPA - ABBER 040 6 CP1-30B-10 PULS.INST.NERO GHIERA MET.1NA - ER 040 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Nero
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500241462
Codice prodotto
ABBER 040 6
Cod. produttore
ER 040 6
Produttore
ABB
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Nero
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
300 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


