pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 010 9 CP1-10L-20 PULS.INST.BLU G.PLAS.NERA 2NA - ER 010 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 010 9 CP1-10L-20 PULS.INST.BLU G.PLAS.NERA 2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Blu

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500240816

Codice prodotto

ABBER 010 9

Cod. produttore

ER 010 9

Produttore

ABB

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Blu

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

CP1-10L-20 PULS.INST.BLU G.PLAS.NERA 2NA