pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 008 3 CP1-10G-20 PUL.INS.VERDE G.PLAS.NERA 2NA - ER 008 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 008 3 CP1-10G-20 PUL.INS.VERDE G.PLAS.NERA 2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500240793

Codice prodotto

ABBER 008 3

Cod. produttore

ER 008 3

Produttore

ABB

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

CP1-10G-20 PUL.INS.VERDE G.PLAS.NERA 2NA