pagina iniziale

ABB SPA - ABBEQ 617 2 KA1-8046 ACCESSORI PULSANTI RESET - EQ 617 2

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500249246

Codice prodotto

ABBEQ 617 2

Cod. produttore

EQ 617 2

Produttore

ABB

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Codice Ordine: EQ 617 2 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA