ABB SPA - ABBEP 900 3 PS1-3-0-100 BARRE COLL. 100A X 3 MS132 - EP 900 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 9
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Lunghezza - 131.5 mm
Misura di divisione - 14 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4013614400612
Codice prodotto
ABBEP 900 3
Cod. produttore
EP 900 3
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
9
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Lunghezza:
131.5 mm
Misura di divisione:
14 mm
Numero moduli DIN:
8
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Adatto per numero di apparecchi:
3
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
100 kA
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


