ABB SPA - ABBEP 888 0 MS132 25-32A INTERR. SALVAMOTORE 25KA - EP 888 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 25...32 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 480...480 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
102 kg CO₂eq
EAN
4013614400155
Codice prodotto
ABBEP 888 0
Cod. produttore
EP 888 0
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
25...32 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
480...480 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
250...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
97.8 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
86.55 mm