ABB SPA - ABBEP 885 6 MS132 10-16A INTERR. SALVAMOTORE 100KA - EP 885 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...16 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 240...240 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
102 kg CO₂eq
EAN
4013614400117
Codice prodotto
ABBEP 885 6
Cod. produttore
EP 885 6
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
10...16 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
240...240 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
250...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
97.8 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
86.55 mm