pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 749 4 MT-250B POTENZIOMETRO - EP 749 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 749 4 MT-250B POTENZIOMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 50 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 2 W

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Numero di giri - 1...1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500376119

Codice prodotto

ABBEP 749 4

Cod. produttore

EP 749 4

Produttore

ABB

Resistenza:

50 Ohm

Assorbimento di potenza:

2 W

Diametro del foro:

22 mm

Numero di giri:

1...1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

MT-250B POTENZIOMETRO