pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 699 1 MS116 20-25A INTERR. SALVAMOTORE 10KA - EP 699 1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 20...25 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 375...375 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

102 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4013614405662

Codice prodotto

ABBEP 699 1

Cod. produttore

EP 699 1

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

20...25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

375...375 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

15 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

97.8 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

86.55 mm

MS116 Interruttore per protezione motore con protezione termica e magnetica. Gli interruttori per la protezione motori (MMS) sono dispositivi di protezione per i circuiti principali. Uniscono il controllo e la protezione in un unico dispositivo. Gli interruttori salvamotori integrano nello stesso dispositivo le funzioni di comando ON/OFF, protezione automatica per sovraccarico, cortocircuito e mancanza fase nei motori asincroni trifase. Con l’utilizzo di interruttori per protezione motori, si evita l’utilizzo di fusibili per la protezione da corto circuito; in questo modo si ha un risparmio sia dimensionale che economico. I salvamotori possono essere equipaggiati con una vasta gamma di accessori. I kit di connessione BEA garantiscono una sicura e rapida connessione tra i salvamotori ed i contattori ABB. Applicazione: • Protezione da corto circuito • Protezione dai sovraccarichi • Intervento classe 10A • Sensibilità alla perdita di fase • Idoneo al sezionamento • Adatto ad applicazioni trifase e monofase