pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 127 3 PS1-5-2 BARRE COLL. X 5 MS116/132 + 2AUX - EP 127 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 127 3 PS1-5-2 BARRE COLL. X 5 MS116/132 + 2AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 15

  • Corrente nominale permanente Iu - 65 A

  • Lunghezza - 293.5 mm

  • Misura di divisione - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614320668

Codice prodotto

ABBEP 127 3

Cod. produttore

EP 127 3

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

15

Corrente nominale permanente Iu:

65 A

Lunghezza:

293.5 mm

Misura di divisione:

14 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Adatto per numero di apparecchi:

5

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Grigio

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

100 kA

Codice Ordine: EP 127 3 - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Barrette di collegamento max 65 A per MS116 e Mx132

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA