pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 107 5 UA1-400 BOB. MIN. TENS. 400V PER MS116/1 - EP 107 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 107 5 UA1-400 BOB. MIN. TENS. 400V PER MS116/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614320477

Codice prodotto

ABBEP 107 5

Cod. produttore

EP 107 5

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

400...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Codice Ordine: EP 107 5 - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Bobine di sgancio di minima tensione per MS116, Mx132 e Mx165

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA