ABB SPA - ABBEO 814 7 LS31P52B11 FINECORSA - EO 814 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3471522001030
Codice prodotto
ABBEO 814 7
Cod. produttore
EO 814 7
Produttore
ABB
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Codice Ordine: EO 814 7 - Finecorsa Dispositivi di rilevamento affidabili I finecorsa sono dispositivi elettromeccanici. I contatti sono meccanicamente legati ad un attuatore. Grazie alla combinazione di svariati tipi di attuatori, corpi e contatti, i finecorsa ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


