pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 790 9 LS30P92B11 FINECORSA - EO 790 9

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522007810

Codice prodotto

ABBEO 790 9

Cod. produttore

EO 790 9

Produttore

ABB

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Codice Ordine: EO 790 9 - Finecorsa Dispositivi di rilevamento affidabili I finecorsa sono dispositivi elettromeccanici. I contatti sono meccanicamente legati ad un attuatore. Grazie alla combinazione di svariati tipi di attuatori, corpi e contatti, i finecorsa ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA