ABB SPA - ABBEO 762 8 LS30P31B11 FINECORSA - EO 762 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3471522007094
Codice prodotto
ABBEO 762 8
Cod. produttore
EO 762 8
Produttore
ABB
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
30 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
12.5 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
10 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
2.8 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA