pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 697 6 LS31P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM - EO 697 6

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rullo regolabile

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522000972

Codice prodotto

ABBEO 697 6

Cod. produttore

EO 697 6

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Leva a rullo regolabile

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

30 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

18 mm

Forma della scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Uscita elettronica:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

5.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3.1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2.8 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

30...80 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Codice Ordine: EO 697 6 - Finecorsa Dispositivi di rilevamento affidabili I finecorsa sono dispositivi elettromeccanici. I contatti sono meccanicamente legati ad un attuatore. Grazie alla combinazione di svariati tipi di attuatori, corpi e contatti, i finecorsa ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA