pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 691 9 LS31P31B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM - EO 691 9

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522000552

Codice prodotto

ABBEO 691 9

Cod. produttore

EO 691 9

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

30 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

31 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

12.5 mm

Forma della scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Uscita elettronica:

no

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

30...80 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Codice Ordine: EO 691 9 - Finecorsa Dispositivi di rilevamento affidabili I finecorsa sono dispositivi elettromeccanici. I contatti sono meccanicamente legati ad un attuatore. Grazie alla combinazione di svariati tipi di attuatori, corpi e contatti, i finecorsa ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA