pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 686 9 LS31P11D11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM - EO 686 9

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Altezza del sensore - 8 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 10 A

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Uscita elettronica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522000118

Codice prodotto

ABBEO 686 9

Cod. produttore

EO 686 9

Produttore

ABB

Diametro del sensore:

8 mm

Altezza del sensore:

8 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa in palstica 30mm LS31P11