pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 609 1 MA6-1061 PIASTRINA IN ALLUMINIO GRIGIA - EO 609 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 609 1 MA6-1061 PIASTRINA IN ALLUMINIO GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Adatto all'incisione - sì

  • Forma - Rettangolare

  • Adatto per pulsante luminoso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500311301

Codice prodotto

ABBEO 609 1

Cod. produttore

EO 609 1

Produttore

ABB

Colore:

Altro

Stampa simboli ISO:

Senza

Adatto all'incisione:

sì

Forma:

Rettangolare

Adatto per pulsante luminoso:

sì

Adatto per pulsante:

sì

Significato della stampa:

Senza

Adatto per segnalatore luminoso:

sì

Adatto per luce segnaletica:

sì

Larghezza:

30 mm

Adatto per selettore:

sì

Altezza:

4 mm

Adatto per pulsante a fungo:

sì

Codice Ordine: EO 609 1 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA