pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 562 2 ML1-100R SPIA ROSSA - EO 562 2

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500306154

Codice prodotto

ABBEO 562 2

Cod. produttore

EO 562 2

Produttore

ABB

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

no

Altezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione della lente:

Alto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Codice Ordine: EO 562 2 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA