pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 559 8 MEP4-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 4F. - EO 559 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 559 8 MEP4-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 4F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 4

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500041079

Codice prodotto

ABBEO 559 8

Cod. produttore

EO 559 8

Produttore

ABB

Numero di punti di comando:

4

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

0.075 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

0.061 mm

Larghezza:

221 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Codice Ordine: EO 559 8 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA