pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 553 1 MPD13-11C P. DOPPIO LUMINOSO TRASP - EO 553 1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso/verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 2

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500280300

Codice prodotto

ABBEO 553 1

Cod. produttore

EO 553 1

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso/verde

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

2

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

30 mm

Larghezza dell'apertura:

54 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Codice Ordine: EO 553 1 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA