ABB SPA - ABBEO 548 1 MPD1-11C P. DOPPIO LUMINOSO TRASP - EO 548 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 2
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
7320500276709
Codice prodotto
ABBEO 548 1
Cod. produttore
EO 548 1
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
2
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
30 mm
Larghezza dell'apertura:
54 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


