ABB SPA - ABBEO 518 4 OFS690 RILEVATORE ELETTR. FUS.380-690VAC - EO 518 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Comunicazione e funzione di misura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019261089
Codice prodotto
ABBEO 518 4
Cod. produttore
EO 518 4
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Comunicazione e funzione di misura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Codice Ordine: EO 518 4 - I sezionatori con fusibili OS da 20 a 1250 Ampere sono stati progettati per garantire un livello superiore di protezione, perfino in applicazioni estremamente critiche. Costi di progettazione e prova ridotti Sono disponibili le tabelle di coordinamento per la protezione motori con apparecchi che hanno superato la prova di tipo 2. Ciò permette di selezionare in modo rapido e semplice gli apparecchi per il controllo motori. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione Grazie alla struttura modulare, il comando e i poli possono essere posizionati in base alle esigenze di installazione. La lunghezza dell'albero è regolabile. Utilizzo ottimale dello spazio I sezionatori con fusibili OS sono compatti e possono essere installati in cassette di dimensioni inferiori. Elevati livelli di prestazione e affidabilità La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. I sezionatori con fusibili OS sono la soluzione ottimale per la protezione motori. Possono essere installati accanto a trasformatori nell'industria pesante.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


