pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN4040N04 EN40-40N-04 110V C.C./C.A. - EN4040N04

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN4040N04 EN40-40N-04 110V C.C./C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 220...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 110...110 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614525063

Codice prodotto

ABBEN4040N04

Cod. produttore

EN4040N04

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio nominale:

220...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

110...110 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Carico max. lampada a incandescenza:

0 W

Carico max. della lampada fluorescente:

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

58 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Con funzione giorno/notte:

Senza ronzio:

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE EN40-40N-04 110V C.C. C.A.